<span Class='notranslate'>E James & Co </span> Cnes59181-1250t | Sponge Roll Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In | 6ylu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CNES59181-1250T Sponge Roll Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In | AF2WXV 6YLU2

E JAMES & CO CNES59181-1250T Sponge Roll Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AF2WXV Model: CNES59181-1250TTham chiếu chéo: 6YLU2
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
€57.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn bọt biển
Loại hỗ trợBăng PSA
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30-50 (Bờ 00)
Độ giãn dài150%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài50ft.
Vật chấtCao su tổng hợp-EPDM-SBR
Tối đa Nhiệt độ.+ 225F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-70 F
Độ bền kéo50 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngĐộ giãn dàiChiều dàiĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO CCNES1/16F25-25 Cao Su Cuộn Xốp 1/16x42 Inch 25 Feet | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "€256.03
E JAMES & CO CCNES-1/8F25-25 Cao Su Cuộn Xốp 1/8x42 Inch 25 Feet | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "€280.68
E JAMES & CO CCNES-3/16F25-25 Cao Su Cuộn Xốp 3/16x42 Inch 25 Feet | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "€373.92
E JAMES & CO CCNES-1/4F25-25 Cuộn Xốp Cao Su 1/4x42 Inch 25 Feet | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "€405.42
E JAMES & CO CCNES-3/8F25-25 Cuộn Xốp Cao Su 3/8x42 Inch 25 Feet | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "€700.60
E JAMES & CO CCNES-1/2F25-25 Cao Su Cuộn Xốp 1/2x42 Inch 25 Feet | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "€874.06
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Cao Su Cuộn Xốp 1x42 Inch 25 Feet | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Trơn30-50 (Bờ 00)150%25ft.50 PSI1"42 "€2,113.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CNES59181-1250T Sponge Roll Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In
€57.97 /đơn vị