E James & Co Ccvn2514x250t | Miếng Bọt Biển Tước Vinyl-nitrile 1/4x2 In | 6yhc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CCVN2514X250T Tấm xốp Vinyl-nitrile 1/4x2 In | AF2WMU 6YHC9

E JAMES & CO CCVN2514X250T Xốp Tước Vinyl-nitrile 1/4x2 In

Trong kho
Khoản mục: AF2WMU phần: CCVN2514X250TTham chiếu chéo: 6YHC9
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
€151.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTước bọt biển
Loại hỗ trợBăng PSA
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng15-35 (Bờ 00)
Độ giãn dài170%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài50ft.
Vật chấtVinyl-nitrile
Tối đa Nhiệt độ.+ 158F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-70 F
Độ bền kéo40 psi
bề dầy1 / 4 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS3921125000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO CCVN251/81250T Xốp Tước Vnyl-ntrle 1/8x1/2 In | AF2WMG 6YHA8 CCVN251 / 81250T1 / 8 "1 / 2 "€27.48
E JAMES & CO CCVN251/83450T Xốp Tước Vinyl-ntrle 1/8x3/4 In | AF2WMH 6YHA9 CCVN251 / 83450T1 / 8 "3 / 4 "€41.19
E JAMES & CO CCVN251/8X150T Xốp Tước Vinyl-nitrile 1/8x1 In | AF2WMJ 6YHC0 CCVN251 / 8X150T1 / 8 "1"€54.80
E JAMES & CO CCVN251/8X250T Xước Tước Vinyl-nitrile 1/8x2 In | AF2WMK 6YHC1 CCVN251 / 8X250T1 / 8 "2"€112.65
E JAMES & CO CCVN253161250T Xốp Tước Vnyl-ntrle 3/16x1/2 In | AF2WML 6YHC2 CCVN253161250T3 / 16 "1 / 2 "€31.74
E JAMES & CO CCVN253/163450T Xốp Tước Vnyl-ntrle 3/16x3/4 In | AF2WMM 6YHC3 CCVN253 / 163450T3 / 16 "3 / 4 "€48.06
E JAMES & CO CCVN253/16X150T Xước Tước Vinyl-nitrile 3/16x1 In | AF2WMN 6YHC4 CCVN253 / 16X150T3 / 16 "1"€63.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CCVN2514X250T Xốp Tước Vinyl-nitrile 1/4x2 In
€151.66 /đơn vị