E James & Co 83285116epdm8d | Cao su Epdm 1/16 inch T 12 X 36 In | 2unv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 83285116EPDM8D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCB 2UNV2

E JAMES & CO 83285116EPDM8D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MCB phần: 83285116EPDM8DTham chiếu chéo: 2UNV2
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
€41.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng80A
Độ giãn dài150%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.300 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo1800 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DTrơn1 / 64 "12 "€19.19
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Cao su Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DTrơn1 / 32 "12 "€24.23
E JAMES & CO 83285332EPDM8D Cao su Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DTrơn3 / 32 "12 "€54.50
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Cao su Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DTrơn1 / 8 "12 "€78.91
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Cao su Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DTrơn3 / 16 "12 "€113.24
E JAMES & CO 8328514EPDM8D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8DTrơn1 / 4 "12 "€154.44
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8MKhông kết dính1 / 64 "36 "€56.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 83285116EPDM8D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In
€41.23 /đơn vị