E James & Co 7700-1/8sbr2-a | 1/8in Sbr 2 Lớp 12 X 12 | 6yhh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-A 1/8in Sbr 2 Lớp 12 x 12 | AF2WPN 6YHH2

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-A 1/8in Sbr 2 lớp 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AF2WPN phần: 7700-1 / 8SBR2-ATham chiếu chéo: 6YHH2
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
€16.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60
Độ giãn dài450
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtSBR
Tối đa Nhiệt độ.+ 180F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo600 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuĐã chèn vải 2 lớp
UPC994137927425
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ giãn dàiChiều dàiVật chấtĐộ bền kéobề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A Cao su tổng hợp 1/16 inch 1 Lớp 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Đã chèn vải 1 lớp12 "€13.56
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16 Inch Cao su tổng hợp 1 Lớp 12 x 24 Inch | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Đã chèn vải 1 lớp24 "€16.83
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16 Inch Cao su tổng hợp 1 Lớp 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Đã chèn vải 1 lớp36 "€30.04
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 Inch Cao su tổng hợp 1 Lớp 36 x 60 | AF2WNP6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Đã chèn vải 1 lớp36 "€123.20
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 Inch Cao su tổng hợp 1 Lớp 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Đã chèn vải 1 lớp36 "€278.97
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Cao su tổng hợp 2 lớp12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "Đã chèn vải 2 lớp12 "€17.57
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8in Neoprene 2 Lớp 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "Đã chèn vải 2 lớp24 "€29.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 7700-1/8SBR2-A 1/8in Sbr 2 lớp 12 x 12
€16.04 /đơn vị