vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6855C23/32N5D Cao su Neoprene 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3LZW 2UNJ5

E JAMES & CO 6855C23 / 32N5D Cao su Neoprene 3/32 Inch T 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3LZW phần: 6855C23 / 32N5DTham chiếu chéo: 2UNJ5
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
€79.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài400%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-50 độF
Độ bền kéo1600 psi
bề dầy3 / 32 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 355-1/16HGA Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1/8HGA Cao Su Neoprene Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1/4HGA Cao Su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3/8HGA Cao Su Neoprene 3/8 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1/2HGA Cao Su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGACao cấpTrơn350%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€71.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6855C23 / 32N5D Cao su Neoprene 3/32 Inch T 12 x 36 In
€79.37 /đơn vị