E James & Co 6855c21/8n8m | Cao Su Neoprene 1/8 Inch Th 36 X 36 Inch 80a | 3tdy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6855C21/8N8M Cao su Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 80a | AD2PCK 3TDY1

E JAMES & CO 6855C21/8N8M Cao su Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 80a

Trong kho
Khoản mục: AD2PCK phần: 6855C21 / 8N8MTham chiếu chéo: 3TDY1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€296.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng80A
Độ giãn dài160%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-50 độF
Độ bền kéo1800 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.59
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợĐộ giãn dàiMin. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Cao su Neoprene 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI1 / 64 "12 "€21.75
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Cao su Neoprene 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI1 / 32 "12 "€31.76
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Cao su Neoprene 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI1 / 16 "12 "€51.94
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D Cao su Neoprene 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI1 / 8 "12 "€102.61
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Cao su Neoprene 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI3 / 16 "12 "€136.47
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Cao su Neoprene 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DTrơn200%-60 độF1500 PSI1 / 4 "12 "€202.24
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Cao su Neoprene 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DTrơn160%-50 độF1800 PSI1 / 64 "12 "€23.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/8N8M Cao su Neoprene 1/8 Inch Th 36 x 36 Inch 80a
€296.77 /đơn vị