E James & Co 6855c11/4b6d | Cao su Buna-n 1/4 inch Độ dày 12 X 36 In | 2unr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Cao Su Buna-n 1/4 Inch Độ Dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MBF phần: 6855C11 / 4B6DTham chiếu chéo: 2UNR5
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
€164.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài500%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-50 độF
Độ bền kéo2100 psi
bề dầy1 / 4 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
UPC745704773767
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngĐộ giãn dàiMin. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5D Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DTrơn50A500%-40 độF1500 PSI12 "€222.15
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DTrơn40A550%-60 độF1200 psi12 "€203.02
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM Cao Su Buna-n 1/4 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMKhông kết dính50A500%-40 độF1500 PSI36 "€677.41
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 36 x 36 Inch 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MKhông kết dính40A550%-60 độF1200 psi36 "€624.59
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B6M Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 36 x 36 Inch 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MKhông kết dính60A350%-60 độF1600 psi36 "€667.56
E JAMES & CO 6855C11/4B4M Cao Su Buna-n 1/4 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MKhông kết dính40A600%-50 độF1500 PSI36 "€665.37
E JAMES & CO 6855C11/4B5M Cao Su Buna-n 1/4 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MKhông kết dính50A550%-50 độF1800 PSI36 "€522.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Cao Su Buna-n 1/4 Inch Độ Dày 12 x 36 In
€164.89 /đơn vị