<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 6050-1/32ztape | Rubber Neoprene 1/32 Inch Thick 6 X 36 In | 1mrv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE Rubber Neoprene 1/32 Inch Thick 6 x 36 In | AB2LRM 1MRV9

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE Cao Su Neoprene 1/32 Inch Dày 6 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2LRM phần: 6050-1 / 32ZTAPETham chiếu chéo: 1MRV9
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
€28.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 32 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704666847
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)1.98
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Cao su Neoprene Dày 1/32 Inch 2 x 36 In | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEDính1 / 32 "2"€9.23
E JAMES & CO 6050-1/16XTAPE Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEDính1 / 16 "2"€9.23
E JAMES & CO 6050-3/32XTAPE Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEDính3 / 32 "2"€8.94
E JAMES & CO 6050-1/8XTAPE Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEDính1 / 8 "2"€13.74
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEDính3 / 16 "2"€12.74
E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE Cao su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 x 36 In | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4XTAPEDính1 / 4 "2"€14.84
E JAMES & CO 6050-3/8XTAPE Cao su Neoprene Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEDính3 / 8 "2"€21.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE Cao Su Neoprene 1/32 Inch Dày 6 x 36 In
€28.04 /đơn vị