vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 4 x 36 In | AB2LPC 1MRK8

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 4 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2LPC phần: 6040-1 / 8YTAPETham chiếu chéo: 1MRK8
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
€20.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 8 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyKiểuGiá cả
E JAMES & CO 1040-1/16HGX Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI1 / 16 "Cao cấp€4.76
E JAMES & CO 1040-1/8HGX Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI1 / 8 "Cao cấp€8.35
E JAMES & CO 1040-3/16HGX Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI3 / 16 "Cao cấp€11.68
E JAMES & CO 1040-1/4HGX Cao su tổng hợp dày 1/4 inch 2 x 36 In | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI1 / 4 "Cao cấp€16.93
E JAMES & CO 1040-3/8HGX Cao su Neoprene Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI3 / 8 "Cao cấp€22.68
E JAMES & CO 1040-1/2HGX Cao su tổng hợp dày 1/2 inch 2 x 36 In | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI1 / 2 "Cao cấp€29.79
E JAMES & CO 1040-1HGX Cao su tổng hợp dày 1 inch 2 x 36 In | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Trơn400%225 F-30 độF1500 PSI1"Cao cấp€46.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 4 x 36 In
€20.80 /đơn vị