E James & Co 6040-1/2b | Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 12 X 24 Inch | 1mva6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6040-1/2B Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 12 x 24 Inch | AB2MHU 1MVA6

E JAMES & CO 6040-1/2B Cao su tổng hợp dày 1/2 inch 12 x 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2MHU phần: 6040-1 / 2BTham chiếu chéo: 1MVA6
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
€96.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 1040-1/16HGA Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 1040-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1040-1/8HGA Cao su tổng hợp dày 1/8 inch 12 x 12 inch | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1040-1/4HGA Cao su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1040-3/8HGA Cao su Neoprene dày 3/8 inch 12 x 12 inch | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Cao su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGACao cấpTrơn400%12 "12 "225 F-30 độF1500 PSI€71.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6040-1/2B Cao su tổng hợp dày 1/2 inch 12 x 24 inch
€96.21 /đơn vị