E JAMES & CO 6030-3/8 Cuộn Neoprene 3/8 x 36 Inch Rộng 25 Feet Đen 30a
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cao su cuộn |
Loại hỗ trợ | Không kết dính |
Màu | Đen |
Đồng hồ đo độ cứng | 30A |
Độ giãn dài | 350% |
Kết thúc | Mịn |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | Neoprene |
Tối đa Nhiệt độ. | 170 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Độ bền kéo | 1000 psi |
bề dầy | 3 / 8 " |
Kiểu | Thương mại cấp |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 88.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 762 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 4008210000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | bề dầy | Màu | Đồng hồ đo độ cứng | Kiểu | Độ giãn dài | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Min. Nhiệt độ Xếp hạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1/16 | 1 / 16 " | Đen | 30A | Cao cấp | 450% | 100ft. | 225 F | -30 độF | €2,510.84 | |
365HG-1/16 | 1 / 16 " | Đen | 70A | Cao cấp | 200% | 100ft. | 225 F | -30 độF | €1,616.61 | |
380-1/4 | 1 / 4 " | trắng | 50A | Cấp FDA | 500% | 24ft. | 220 F | -30 độF | €3,657.56 | |
380-1/8 | 1 / 8 " | trắng | 50A | Cấp FDA | 500% | 51ft. | 220 F | -30 độF | €3,874.24 | |
6030-1/16 | 1 / 16 " | Đen | 30A | Thương mại cấp | 350% | 100ft. | 170 F | -20 độF | €2,382.57 | |
6030-1/4 | 1 / 4 " | Đen | 30A | Thương mại cấp | 350% | 40ft. | 170 F | -20 độF | €3,337.62 | |
6030-1/8 | 1 / 8 " | Đen | 30A | Thương mại cấp | 350% | 50ft. | 170 F | -20 độF | €1,913.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.