E James & Co 6030-1/8xtape | Cao Su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 X 36 In | 1dxf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 2 x 36 In | AA9MFJ 1DXF8

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AA9MFJ phần: 6030-1 / 8XTAPETham chiếu chéo: 1DXF8
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
€13.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 8 "
KiểuThương mại cấp
UPC753464355772
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyKiểuGiá cả
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "Cao cấp€4.88
E JAMES & CO 1030-3/32HGX Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi3 / 32 "Cao cấp€7.07
E JAMES & CO 1030-1/8HGX Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi1 / 8 "Cao cấp€8.35
E JAMES & CO 1030-3/16HGX Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi3 / 16 "Cao cấp€12.48
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Cao su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 x 36 In | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi1 / 4 "Cao cấp€16.14
E JAMES & CO 1030-3/8HGX Cao su Neoprene Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi3 / 8 "Cao cấp€26.59
E JAMES & CO 1030-1/2HGX Cao su tổng hợp dày 1/2 inch 2 x 36 In | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Trơn450%225 F-30 độF1200 psi1 / 2 "Cao cấp€31.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 6030-1/8XTAPE Cao su Neoprene dày 1/8 inch 2 x 36 In
€13.74 /đơn vị