vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 6030-1/2C Rubber Neoprene 1/2 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB2MFV 1MUV3

E JAMES & CO Cao su Neoprene 6030-1/2C dày 1/2 inch 12 x 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2MFV phần: 6030-1 / 2CTham chiếu chéo: 1MUV3
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
€176.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)93.22
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
E JAMES & CO 1030-1/16HGA Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGACao cấpTrơn450%12 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€9.73
E JAMES & CO 1030-1/16HGB Cao Su Neoprene Dày 1/16 Inch 12 x 24 Inch | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBCao cấpTrơn450%24 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€20.13
E JAMES & CO 1030-1/16HGC Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 36 Inch | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCCao cấpTrơn450%36 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€29.53
E JAMES & CO 1030-1/16HGATAPE Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPECao cấpDính450%12 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€25.95
E JAMES & CO 1030-1/16HGBTAPE Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 24 Inch | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPECao cấpDính450%24 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€47.74
E JAMES & CO 1030-1/16HGCTAPE Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 12 x 36 Inch | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPECao cấpDính450%36 "225 F-30 độF1200 psi1 / 16 "€72.02
E JAMES & CO 6030-1/16ATAPE Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEThương mại cấpDính350%12 "170 F-20 độF1000 psi1 / 16 "€22.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su Neoprene 6030-1/2C dày 1/2 inch 12 x 36 inch
€176.26 /đơn vị