E James & Co 5346-1/16hgb | Cao Su Buna-n Dày 1/16 Inch 12 X 24 In | 1drz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 5346-1/16HGB Cao su Buna-n dày 1/16 inch 12 x 24 In | AA9KXJ 1DRZ5

E JAMES & CO 5346-1/16HGB Cao Su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AA9KXJ phần: 5346-1 / 16HGBTham chiếu chéo: 1DRZ5

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài250%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€6.84
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€14.71
E JAMES & CO 5346-3/32HGA Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€24.41
E JAMES & CO 5346-1/8HGA Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€27.63
E JAMES & CO 5346-3/16HGA Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€37.88
E JAMES & CO 5346-1/4HGA Cao su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€51.50
E JAMES & CO 5346-3/8HGA Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGACao cấpTrơn250%12 "12 "225 F-40 độF1500 PSI€64.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 5346-1/16HGB Cao Su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 24 In
€26.53 /đơn vị