vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 5313-1/4HGX Rubber Buna-nitrile 1/4 Inch Thick 2 x 36 Inch | AA9KWC 1DRV5

E JAMES & CO 5313-1/4HGX Cao Su Buna-nitril Dày 1/4 Inch 2 x 36 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA9KWC phần: 5313-1 / 4HGXTham chiếu chéo: 1DRV5
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
€27.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Giá cả
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Cao su Buna-nitril 1/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€3.31
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Cao su Buna-nitril 1/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€5.85
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Cao su Buna-nitril 3/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€12.05
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Cao su Buna-nitrile Dày 1/8 Inch 2 x 36 Inch | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Cao su Buna-nitrile 3/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€17.15
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Cao su Buna-nitrile 1/4 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€27.14
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Cao su Buna-nitrile 3/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€31.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 5313-1/4HGX Cao Su Buna-nitril Dày 1/4 Inch 2 x 36 Inch
€27.14 /đơn vị