E James & Co 5313-1/4hgb | Cao Su Buna-n Dày 1/4 Inch 12 X 24 In | 1drt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 5313-1/4HGB Cao su Buna-n dày 1/4 inch 12 x 24 In | AA9KVK 1DRT3

E JAMES & CO 5313-1/4HGB Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AA9KVK phần: 5313-1 / 4HGBTham chiếu chéo: 1DRT3
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
€109.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
E JAMES & CO 5313-1/32HGA Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 32 "€6.58
E JAMES & CO 5313-1/16HGA Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 16 "€15.13
E JAMES & CO 5313-3/32HGA Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 32 "€23.64
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 8 "€27.65
E JAMES & CO 5313-3/16HGA Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 16 "€39.82
E JAMES & CO 5313-1/4HGA Cao su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5313-3/8HGA Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGACao cấpTrơn300%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 8 "€64.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 5313-1/4HGB Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 24 In
€109.33 /đơn vị