E James & Co 4070-1/2ztape | Cao Su Buna-n Dày 1/2 Inch 6 X 36 In | 1tyk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Cao su Buna-n dày 1/2 inch 6 x 36 In | AB3KTG 1TYK3

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Cao Su Buna-n 1/2 Inch Dày 6 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3KTG phần: 4070-1 / 2ZTAPETham chiếu chéo: 1TYK3
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
€78.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.64
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyKiểuGiá cả
E JAMES & CO 5346-1/32HGX Cao su Buna-nitril 1/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYG 1DTB6 5346-1 / 32HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI1 / 32 "Cao cấp€3.31
E JAMES & CO 5346-1/16HGX Cao su Buna-nitril 1/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI1 / 16 "Cao cấp€5.66
E JAMES & CO 5346-3/32HGX Cao su Buna-nitril 3/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI3 / 32 "Cao cấp€12.05
E JAMES & CO 5346-1/8HGX Cao su Buna-nitrile 1/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYK 1DTB9 5346-1 / 8HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI1 / 8 "Cao cấp€12.04
E JAMES & CO 5346-3/16HGX Cao su Buna-nitril 3/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI3 / 16 "Cao cấp€17.15
E JAMES & CO 5346-1/4HGX Cao su Buna-nitrile 1/4 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI1 / 4 "Cao cấp€22.72
E JAMES & CO 5346-3/8HGX Cao su Buna-nitrile 3/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"Trơn250%225 F-40 độF1500 PSI3 / 8 "Cao cấp€31.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4070-1/2ZTAPE Cao Su Buna-n 1/2 Inch Dày 6 x 36 In
€78.78 /đơn vị