E James & Co 4060-1/4xtape | Cao Su Buna-n Dày 1/4 Inch 2 X 36 In | 1tya2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Cao su Buna-n 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KPK 1TYA2

E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3KPK phần: 4060-1 / 4XTAPETham chiếu chéo: 1TYA2
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
€23.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 4 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704676822
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 4060-1/32XTAPE Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEDính1 / 32 "2"€4.32
E JAMES & CO 4060-1/16XTAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEDính1 / 16 "2"€11.05
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEDính3 / 32 "2"€15.32
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEDính1 / 8 "2"€11.59
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEDính3 / 16 "2"€19.35
E JAMES & CO 4060-3/8XTAPE Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEDính3 / 8 "2"€29.70
E JAMES & CO 4060-1/2XTAPE Cao su Buna-n 1/2 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KPM 1TYA4 4060-1 / 2XTAPEDính1 / 2 "2"€25.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/4XTAPE Cao Su Buna-n 1/4 Inch Dày 2 x 36 In
€23.72 /đơn vị