E James & Co 4050-1/8atape | Tấm Cao Su 1txj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE Rubber Buna-nitrile 1/8 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB3KGW 1TXJ9

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE Cao Su Buna-nitril 1/8 Inch Dày 12 x 12 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3KGW phần: 4050-1 / 8ATAPETham chiếu chéo: 1TXJ9
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
€31.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 8 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
E JAMES & CO 5389-1/32HGA Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 32 "€6.84
E JAMES & CO 5389-1/16HGA Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 16 "€14.71
E JAMES & CO 5389-3/32HGA Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 32 "€24.41
E JAMES & CO 5389-1/8HGA Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 8 "€27.63
E JAMES & CO 5389-3/16HGA Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 16 "€37.88
E JAMES & CO 5389-1/4HGA Cao su Buna-n 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI1 / 4 "€51.50
E JAMES & CO 5389-3/8HGA Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGACao cấpTrơn400%12 "225 F-40 độF1500 PSI3 / 8 "€64.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8ATAPE Cao Su Buna-nitril 1/8 Inch Dày 12 x 12 Inch
€31.93 /đơn vị