E James & Co 4050-1/2x | Cao Su Buna-n Dày 1/2 Inch 2 X 36 In | 1xyl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 4050-1/2X Rubber Buna-n 1/2 Inch Thick 2 x 36 In | AB4GWA 1XYL4

E JAMES & CO 4050-1/2X Cao Su Buna-n 1/2 Inch Dày 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GWA phần: 4050-1 / 2XTham chiếu chéo: 1XYL4
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
€21.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704724752
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 4050-1/32XTAPE Cao su Buna-n 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEDính1 / 32 "2"€4.44
E JAMES & CO 4050-1/16XTAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEDính1 / 16 "2"€11.05
E JAMES & CO 4050-3/32XTAPE Cao su Buna-n 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEDính3 / 32 "2"€15.32
E JAMES & CO 4050-1/8XTAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEDính1 / 8 "2"€13.68
E JAMES & CO 4050-3/16XTAPE Cao su Buna-n 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEDính3 / 16 "2"€19.35
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Dải cao su, Buna-n, 1/4" x 2" x 36" | AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEDính1 / 4 "2"€23.72
E JAMES & CO 4050-3/8XTAPE Cao su Buna-n 3/8 Inch Dày 2 x 36 In | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEDính3 / 8 "2"€29.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/2X Cao Su Buna-n 1/2 Inch Dày 2 x 36 In
€21.59 /đơn vị