E James & Co 387-1/2c | Cao Su Cao Su 1/2 Inch Dày 12 X 36 In | 1xwe9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 387-1/2C Gôm Cao Su Dày 1/2 Inch 12 x 36 In | AB4GLQ 1XWE9

E JAMES & CO Gôm Cao Su 387-1/2C Dày 1/2 Inch 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GLQ phần: 387-1 / 2CTham chiếu chéo: 1XWE9
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
€147.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuTân
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài600%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su tự nhiên
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo3000 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
UPC695977897328
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)32.26
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 387-1/16A Gôm Cao Su Dày 1/16 Inch 12 x 12 In | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€12.46
E JAMES & CO 387-1/8A Gôm Cao Su Dày 1/8 Inch 12 x 12 In | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€18.78
E JAMES & CO 387-3/16A Gôm Cao Su Dày 3/16 Inch 12 x 12 In | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€24.56
E JAMES & CO 387-1/4A Gôm Cao Su Dày 1/4 Inch 12 x 12 In | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "€34.43
E JAMES & CO 387-3/8A Gôm Cao Su Dày 3/8 Inch 12 x 12 In | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€50.49
E JAMES & CO 387-1/2A Gôm Cao Su Dày 1/2 Inch 12 x 12 In | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€55.23
E JAMES & CO 387-3/4A Gôm Cao Su Dày 3/4 Inch 12 x 12 In | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€103.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Gôm Cao Su 387-1/2C Dày 1/2 Inch 12 x 36 In
€147.49 /đơn vị