E James & Co 380-3/4b | Cao Su Neoprene 3/4 Inch Dày 12 X 24 In | 1mxg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 380-3/4B Cao su Neoprene dày 3/4 inch 12 x 24 In | AB2NAR 1MXG3

E JAMES & CO 380-3/4B Cao Su Neoprene Dày 3/4 Inch 12 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NAR phần: 380-3 / 4BTham chiếu chéo: 1MXG3
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
€232.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màutrắng
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài500%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1200 psi
bề dầy3 / 4 "
KiểuCấp FDA
UPC818256422381
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)61.98
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 380-1/16A Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.46
E JAMES & CO 380-3/32A Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "€26.80
E JAMES & CO 380-1/8A Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 12 x 12 In | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€26.87
E JAMES & CO 380-3/16A Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€37.89
E JAMES & CO 380-1/4A Cao su Neoprene Dày 1/4 Inch 12 x 12 In | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€57.47
E JAMES & CO 380-3/8A Cao Su Neoprene Dày 3/8 Inch 12 x 12 In | AB2MZV1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€80.67
E JAMES & CO 380-1/2A Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 12 x 12 In | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "€101.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 380-3/4B Cao Su Neoprene Dày 3/4 Inch 12 x 24 In
€232.68 /đơn vị