E James & Co 365-1/4hga | Cao Su Neoprene Dày 1/4 Inch 12 X 12 Inch | 1dwj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 365-1/4HGA Cao Su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LZA 1DWJ7

E JAMES & CO Cao su Neoprene 365-1/4HGA dày 1/4 inch 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9LZA phần: 365-1 / 4HGATham chiếu chéo: 1DWJ7
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
€44.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoLoại hỗ trợMàubề dầyKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiChiều dàiGiá cả
E JAMES & CO 365-1/16HGA Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSITrơnĐen1 / 16 "Cao cấp12 "200%12 "€11.81
E JAMES & CO 365-3/32HGA Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSITrơnĐen3 / 32 "Cao cấp12 "200%12 "€18.36
E JAMES & CO 365-1/8HGA Cao Su Neoprene Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSITrơnĐen1 / 8 "Cao cấp12 "200%12 "€20.86
E JAMES & CO 365-3/16HGA Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSITrơnĐen3 / 16 "Cao cấp12 "200%12 "€30.41
E JAMES & CO 365-3/8HGA Cao Su Neoprene 3/8 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSITrơnĐen3 / 8 "Cao cấp12 "200%12 "€55.37
E JAMES & CO 365-1/2HGA Cao Su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSITrơnĐen1 / 2 "Cao cấp12 "200%12 "€71.60
E JAMES & CO 365-3/4HGA Cao Su Neoprene 3/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9LZF 1DWK3 365-3 / 4HGA1500 PSITrơnĐen3 / 4 "Cao cấp12 "200%12 "€93.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su Neoprene 365-1/4HGA dày 1/4 inch 12 x 12 inch
€44.48 /đơn vị