E James & Co 365-1/2hgztape | Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 6 X 36 In | 1dxc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 365-1/2HGZTAPE Cao su Neoprene dày 1/2 inch 6 x 36 In | AA9MDZ 1DXC2

E JAMES & CO 365-1/2HGZTAPE Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 6 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AA9MDZ phần: 365-1 / 2HGZTAPETham chiếu chéo: 1DXC2
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
€107.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 2 "
KiểuCao cấp
UPC745704794649
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.37
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Giá cả
E JAMES & CO 5389-1/32HGX Cao su Buna-nitril 1/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTX 1DRK3 5389-1 / 32HGX1 / 32 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€3.31
E JAMES & CO 5389-1/16HGX Cao su Buna-nitril 1/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTY 1DRK4 5389-1 / 16HGX1 / 16 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€5.85
E JAMES & CO 5389-3/32HGX Cao su Buna-nitril 3/32 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KTZ 1DRK5 5389-3 / 32HGX3 / 32 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-1/8HGX Cao su Buna-nitrile Dày 1/8 Inch 2 x 36 Inch | AA9KUA 1DRK6 5389-1 / 8HGX1 / 8 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€12.04
E JAMES & CO 5389-3/16HGX Cao su Buna-nitrile 3/16 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUB 1DRK7 5389-3 / 16HGX3 / 16 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€17.15
E JAMES & CO 5389-1/4HGX Cao su Buna-nitrile 1/4 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUC 1DRK8 5389-1 / 4HGX1 / 4 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€26.62
E JAMES & CO 5389-3/8HGX Cao su Buna-nitrile 3/8 Inch Dày 2 x 36 Inch | AA9KUD 1DRK9 5389-3 / 8HGX3 / 8 "Trơn50ACao cấp2"400%Cao su Buna-N / Nitrile225 F€31.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 365-1/2HGZTAPE Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 6 x 36 In
€107.05 /đơn vị