E James & Co 360-3/16b | Cao Su Vinyl 3/16 Inch Dày 12 X 24 In | 1mxu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 360-3/16B Cao su Vinyl 3/16 Inch Dày 12 x 24 In | AB2NDN 1MXU2

E JAMES & CO 360-3/16B Cao su Vinyl dày 3/16 inch 12 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NDN phần: 360-3 / 16BTham chiếu chéo: 1MXU2
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
€43.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su Vinyl
Tối đa Nhiệt độ.160 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng+20 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy3 / 16 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920910000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 360-1/16A Cao Su Vinyl 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€5.85
E JAMES & CO 360-1/8A Cao Su Vinyl 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€11.39
E JAMES & CO 360-3/16A Cao Su Vinyl 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€16.87
E JAMES & CO 360-1/4A Cao Su Vinyl 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€34.49
E JAMES & CO 360-1/16B Cao Su Vinyl 1/16 Inch Dày 12 x 24 In | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16BTrơn24 "1 / 16 "€12.38
E JAMES & CO 360-1/8B Cao Su Vinyl Dày 1/8 Inch 12 x 24 In | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8BTrơn24 "1 / 8 "€24.98
E JAMES & CO 360-1/16C Cao Su Vinyl 1/16 Inch Dày 12 x 36 In | AB2NDQ 1MXU4 360-1 / 16CTrơn36 "1 / 16 "€21.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16B Cao su Vinyl dày 3/16 inch 12 x 24 In
€43.19 /đơn vị