E James & Co 350-1/32a | Tấm, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/32 Inch, Cao su, Đen | 1mxu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm E JAMES & CO 350-1/32A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/32 Inch, Cao su, Đen | AB2NDV 1MXU8

E JAMES & CO Tờ 350-1/32A, Kích thước 12 X 12 inch, Độ dày 1/32 inch, Cao su, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB2NDV phần: 350-1 / 32ATham chiếu chéo: 1MXU8
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
€58.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su Viton (R)
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo800 PSI
bề dầy1 / 32 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyGiá cả
Tấm E JAMES & CO 350-1/16A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/16 Inch, Cao su, Đen | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€92.81
Tấm E JAMES & CO 350-3/32A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 3/32 Inch, Cao su, Đen | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€125.66
Tấm E JAMES & CO 350-1/8A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/8 Inch, Cao su, Đen | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€158.55
Tấm E JAMES & CO 350-3/16A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 3/16 Inch, Cao su, Đen | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€229.65
Tấm E JAMES & CO 350-1/4A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/4 Inch, Cao su, Đen | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "€303.58
Tấm E JAMES & CO 350-3/8A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 3/8 Inch, Cao su, Đen | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€441.87
Tấm E JAMES & CO 350-1/2A, Kích thước 12 X 12 Inch, Độ dày 1/2 Inch, Cao su, Đen | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "€586.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Tờ 350-1/32A, Kích thước 12 X 12 inch, Độ dày 1/32 inch, Cao su, Màu đen
€58.43 /đơn vị