<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 350-1/2y | Rubber Viton(r) 1/2 Inch T 4 X 36 In | 1myb2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 350-1/2Y Rubber Viton(r) 1/2 Inch T 4 x 36 In | AB2NKC 1MYB2

E JAMES & CO 350-1/2Y Cao su Viton(r) 1/2 Inch T 4 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NKC phần: 350-1 / 2YTham chiếu chéo: 1MYB2
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
€614.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Viton (R)
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo800 PSI
bề dầy1 / 2 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 350-1/32X Cao su Viton(r) 1/32 Inch T 2 x 36 In | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€38.86
E JAMES & CO 350-1/16X Cao su Viton(r) 1/16 Inch T 2 x 36 In | AB2MỚI 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€57.38
E JAMES & CO 350-3/32X Cao su Viton(r) 3/32 Inch T 2 x 36 In | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€87.27
E JAMES & CO 350-1/8X Cao su Viton(r) 1/8 Inch T 2 x 36 In | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€107.99
E JAMES & CO 350-3/16X Cao su Viton(r) 3/16 Inch T 2 x 36 In | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€156.52
E JAMES & CO 350-1/4X Cao su Viton(r) 1/4 Inch T 2 x 36 In | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€207.20
E JAMES & CO 350-1/2X Cao su Viton(r) 1/2 Inch T 2 x 36 In | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€396.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 350-1/2Y Cao su Viton(r) 1/2 Inch T 4 x 36 In
€614.75 /đơn vị