<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 330-1/4y | Rubber Cspe 1/4 Inch Thick 4 X 36 In | 1duk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 330-1/4Y Rubber Cspe 1/4 Inch Thick 4 x 36 In | AA9LGE 1DUK3

E JAMES & CO Cao su 330-1/4Y Cspe dày 1/4 inch 4 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AA9LGE phần: 330-1 / 4YTham chiếu chéo: 1DUK3
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
€78.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Hypalon
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 330-1/16X Cao su Cspe 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XTrơn1 / 16 "2"€9.10
E JAMES & CO 330-3/32X Cao su Cspe 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XTrơn3 / 32 "2"€12.04
E JAMES & CO 330-1/8X Cao su Cspe 1/8 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XTrơn1 / 8 "2"€16.84
E JAMES & CO 330-3/16X Cao su Cspe 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XTrơn3 / 16 "2"€24.64
E JAMES & CO 330-1/4X Cao su Cspe 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XTrơn1 / 4 "2"€32.12
E JAMES & CO 330-1/16Y Cao su Cspe 1/16 Inch Dày 4 x 36 In | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YTrơn1 / 16 "4"€17.09
E JAMES & CO 330-3/32Y Cao su Cspe 3/32 Inch Dày 4 x 36 In | AA9LFX1DUG3 330-3 / 32YTrơn3 / 32 "4"€24.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su 330-1/4Y Cspe dày 1/4 inch 4 x 36 In
€78.11 /đơn vị