E James & Co 330-1/4c | Cao Su Cspe 1/4 Inch Dày 12 X 36 In | 1duc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 330-1/4C Rubber Cspe 1/4 Inch Thick 12 x 36 In | AA9LFC 1DUC9

E JAMES & CO 330-1/4C Cao Su Cspe 1/4 Inch Dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AA9LFC phần: 330-1 / 4CTham chiếu chéo: 1DUC9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€195.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Hypalon
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 330-1/16A Cao su Cspe 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€17.09
E JAMES & CO 330-3/32A Cao su Cspe 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32ATrơn12 "3 / 32 "€24.28
E JAMES & CO 330-1/8A Cao su Cspe 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€32.56
E JAMES & CO 330-3/16A Cao su Cspe 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€49.09
E JAMES & CO 330-1/4A Cao su Cspe 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€67.80
E JAMES & CO 330-1/16B Cao su Cspe 1/16 Inch Dày 12 x 24 In | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BTrơn24 "1 / 16 "€32.62
E JAMES & CO 330-3/32B Cao su Cspe 3/32 Inch Dày 12 x 24 In | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BTrơn24 "3 / 32 "€49.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 330-1/4C Cao Su Cspe 1/4 Inch Dày 12 x 36 In
€195.84 /đơn vị