E James & Co 320-1/8ytape | Cao su Butyl 1/8 inch Độ dày 4 X 36 In | 1xwz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Rubber Butyl 1/8 Inch Thickness 4 x 36 In | AB4GQH 1XWZ1

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 4 x 36 In

Trong kho
Mục: AB4GQH phần: 320-1 / 8YTAPETham chiếu chéo: 1XWZ1
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
€49.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su butyl
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1200 psi
bề dầy1 / 8 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 320-1/16X Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB4GPJ 1XWV6 320-1 / 16XTrơn1 / 16 "2"€9.50
E JAMES & CO 320-1/8X Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB4GPK 1XWV7 320-1 / 8XTrơn1 / 8 "2"€18.73
E JAMES & CO 320-1/4X Cao su Butyl 1/4 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB4GPL 1XWV8 320-1 / 4XTrơn1 / 4 "2"€38.39
E JAMES & CO 320-1/16Y Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB4GPM 1XWV9 320-1 / 16YTrơn1 / 16 "4"€23.03
E JAMES & CO 320-1/8Y Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB4GPN 1XWX1 320-1 / 8YTrơn1 / 8 "4"€37.75
E JAMES & CO 320-1/4Y Cao su Butyl 1/4 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB4GPP 1XWX2 320-1 / 4YTrơn1 / 4 "4"€81.45
E JAMES & CO 320-1/16Z Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 6 x 36 In | AB4GPQ 1XWX3 320-1 / 16ZTrơn1 / 16 "6"€30.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8YTAPE Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 4 x 36 In
€49.22 /đơn vị