E James & Co 320-1/8btape | Cao su Butyl 1/8 inch Độ dày 12 X 24 In | 1xwy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cao su Butyl 1/8 inch Độ dày 12 x 24 In | AB4GPY 1XWY1

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 12 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB4GPY phần: 320-1 / 8BTAPETham chiếu chéo: 1XWY1
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
€87.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợDính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su butyl
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1200 psi
bề dầy1 / 8 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)61.44
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 320-1/16A Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€18.86
E JAMES & CO 320-1/8A Cao su Butyl Độ dày 1/8 Inch 12 x 12 In | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€32.62
E JAMES & CO 320-1/4A Cao su Butyl 1/4 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€65.47
E JAMES & CO 320-1/16-B Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 12 x 24 In | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BTrơn24 "1 / 16 "€51.67
E JAMES & CO 320-1/8B Cao su Butyl Độ dày 1/8 Inch 12 x 24 In | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BTrơn24 "1 / 8 "€65.93
E JAMES & CO 320-1/4B Cao su Butyl 1/4 Inch Độ dày 12 x 24 In | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BTrơn24 "1 / 4 "€131.34
E JAMES & CO 320-1/16C Cao su Butyl 1/16 Inch Độ dày 12 x 36 In | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CTrơn36 "1 / 16 "€65.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cao su Butyl 1/8 Inch Độ dày 12 x 24 In
€87.81 /đơn vị