E James & Co 310-3/16c | Cao su Buna-n 3/16 inch Độ dày 12 X 36 In | 1tvp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 310-3/16C Rubber Buna-n 3/16 Inch Thickness 12 x 36 In | AB3JYD 1TVP7

E JAMES & CO 310-3/16C Cao Su Buna-n 3/16 Inch Độ Dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3JYD phần: 310-3 / 16CTham chiếu chéo: 1TVP7
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
€100.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màutrắng
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài450%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy3 / 16 "
KiểuCấp FDA
UPC994140773293
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 310-1/16ATAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEDính12 "1 / 16 "€24.74
E JAMES & CO 310-1/8ATAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEDính12 "1 / 8 "€33.48
E JAMES & CO 310-3/16ATAPE Cao su Buna-n 3/16 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEDính12 "3 / 16 "€44.30
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 12 In | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEDính12 "1 / 4 "€51.87
E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 12 x 24 In | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEDính24 "1 / 16 "€49.99
E JAMES & CO 310-1/8BTAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Độ dày 12 x 24 In | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEDính24 "1 / 8 "€79.43
E JAMES & CO 310-1/4BTAPE Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 12 x 24 In | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEDính24 "1 / 4 "€108.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 310-3/16C Cao Su Buna-n 3/16 Inch Độ Dày 12 x 36 In
€100.52 /đơn vị