E James & Co 310-1/4x | Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 2 X 36 In | 1tvt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 310-1/4X Cao su Buna-n Độ dày 1/4 inch 2 x 36 In | AB3JYR 1TVT4

E JAMES & CO Cao su 310-1/4X Buna-n 1/4 Inch Độ dày 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB3JYR phần: 310-1 / 4XTham chiếu chéo: 1TVT4
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
€27.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màutrắng
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài450%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 4 "
KiểuCấp FDA
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPEDính1 / 16 "2"€14.29
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEDính1 / 8 "2"€22.08
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE Cao su Buna-n 3/16 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEDính3 / 16 "2"€28.35
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE Cao su Buna-n 1/4 Inch Độ dày 2 x 36 In | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEDính1 / 4 "2"€30.91
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE Cao su Buna-n 1/16 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEDính1 / 16 "4"€23.99
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE Cao su Buna-n 1/8 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEDính1 / 8 "4"€30.87
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE Cao su Buna-n 3/16 Inch Độ dày 4 x 36 In | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEDính3 / 16 "4"€39.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su 310-1/4X Buna-n 1/4 Inch Độ dày 2 x 36 In
€27.64 /đơn vị