E James & Co 3065e1/64epdm5m | Cao Su Epdm 1/64 Inch T 36 X 36 Inch 50a | 3tef7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 50a | AD2PFM 3TEF7

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 50a

Trong kho
Khoản mục: AD2PFM phần: 3065E1 / 64EPDM5MTham chiếu chéo: 3TEF7
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
€68.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài400%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.300 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-55 độF
Độ bền kéo1600 psi
bề dầy1 / 64 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DTrơn1 / 64 "12 "€24.08
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM5D Cao su Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DTrơn1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM5D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DTrơn1 / 16 "12 "€51.52
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D Cao su Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCT 2UNW8 3065E3 / 32EPDM5DTrơn3 / 32 "12 "€75.50
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM5D Cao su Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DTrơn1 / 8 "12 "€96.55
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM5D Cao su Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DTrơn3 / 16 "12 "€148.37
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM5D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DTrơn1 / 4 "12 "€193.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM5M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 50a
€68.33 /đơn vị