E James & Co 3065e1/4epdm7d | Cao su Epdm 1/4 inch T 12 X 36 In | 2uny7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MDL2UNY7

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MDL phần: 3065E1 / 4EPDM7DTham chiếu chéo: 2UNY7
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
€176.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài250%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.300 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-55 độF
Độ bền kéo1700 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
UPC993242903928
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DTrơn1 / 64 "12 "€23.36
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM7D Cao su Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DTrơn1 / 32 "12 "€28.63
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DTrơn1 / 16 "12 "€49.39
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D Cao su Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DTrơn3 / 32 "12 "€66.20
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7D Cao su Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DTrơn1 / 8 "12 "€87.91
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D Cao su Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DTrơn3 / 16 "12 "€137.60
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 70a | AD2PGA 3TEH3 3065E1 / 64EPDM7MKhông kết dính1 / 64 "36 "€72.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In
€176.66 /đơn vị