E James & Co 3065e1/16epdm4d | Cao Su Epdm 1/16 Inch T 12 X 36 In | 2unv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCJ 2UNV9

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MCJ phần: 3065E1 / 16EPDM4DTham chiếu chéo: 2UNV9
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
€52.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài550%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.300 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-55 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
UPC999570364073
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DTrơn1 / 64 "12 "€20.25
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D Cao su Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DTrơn1 / 32 "12 "€30.31
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM4D Cao su Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DTrơn3 / 32 "12 "€78.08
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D Cao su Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DTrơn1 / 8 "12 "€83.80
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D Cao su Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4DTrơn3 / 16 "12 "€156.28
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DTrơn1 / 4 "12 "€193.53
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4M Cao su Epdm 1/64 Inch T 36 x 36 Inch 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MKhông kết dính1 / 64 "36 "€72.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In
€52.82 /đơn vị