vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2860-3/32XTAPE Rubber Silicone 3/32 Inch Thick 2 x 36 In | AB2NCP 1MXP7

E JAMES & CO 2860-3/32XTAPE Cao Su Silicone Dày 3/32 Inch 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NCP phần: 2860-3 / 32XTAPETham chiếu chéo: 1MXP7
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
€23.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợDính
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo500 psi
bề dầy3 / 32 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.13
Chiều dài tàu (cm)91.92
Chiều rộng tàu (cm)15.72
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2860-1/32X Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XTrơn1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2860-1/16X Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16XTrơn1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2860-3/32X Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XTrơn3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2860-1/8X Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XTrơn1 / 8 "€23.68
E JAMES & CO 2860-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16XTrơn3 / 16 "€34.49
E JAMES & CO 2860-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XTrơn1 / 4 "€48.79
E JAMES & CO 2860-3/8X Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XTrơn3 / 8 "€72.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2860-3/32XTAPE Cao Su Silicone Dày 3/32 Inch 2 x 36 In
€23.68 /đơn vị