E James & Co 2860-1/2c | Cao Su Silicon Dày 1/2 Inch 12 X 36 Inch | 1mwt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2860-1/2C Rubber Silicone 1/2 Inch Thick 12 x 36 Inch | AB2MWM 1MWT2

E JAMES & CO 2860-1/2C Cao Su Silicone 1/2 Inch Dày 12 x 36 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB2MWM phần: 2860-1 / 2CTham chiếu chéo: 1MWT2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€531.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo500 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.23
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2860-1/32A Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32ATrơn12 "1 / 32 "€13.95
E JAMES & CO 2860-1/16A Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2860-3/32A Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32ATrơn12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2860-1/8A Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€40.86
E JAMES & CO 2860-3/16A Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€75.92
E JAMES & CO 2860-1/4A Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 12 x 12 Inch | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€84.59
E JAMES & CO 2860-3/8A Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8ATrơn12 "3 / 8 "€126.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/2C Cao Su Silicone 1/2 Inch Dày 12 x 36 Inch
€531.65 /đơn vị