<span Class='notranslate'>E James & Co </span> 2850-1/32b | Rubber Silicone 1/32 Inch Thick 12 X 24 Inch | 1mwj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2850-1/32B Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 12 x 24 Inch | AB2MUN 1MWJ9

E JAMES & CO Cao Su Silicone 2850-1/32B Dày 1/32 Inch 12 x 24 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB2MUN phần: 2850-1 / 32BTham chiếu chéo: 1MWJ9
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
€21.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài250%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo500 psi
bề dầy1 / 32 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704660968
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2850-1/32A Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32ATrơn12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2850-1/16A Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2850-3/32A Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32ATrơn12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2850-1/8A Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2850-3/16A Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2850-1/4A Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 12 x 12 Inch | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2850-3/8A Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8ATrơn12 "3 / 8 "€125.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao Su Silicone 2850-1/32B Dày 1/32 Inch 12 x 24 Inch
€21.63 /đơn vị