E James & Co 2840-3/32b | Cao Su Silicon Dày 3/32 Inch 12 X 24 Inch | 1mwf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2840-3/32B Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 12 x 24 Inch | AB2MTD 1MWF2

E JAMES & CO Cao Su Silicone 2840-3/32B Dày 3/32 Inch 12 x 24 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB2MTD phần: 2840-3 / 32BTham chiếu chéo: 1MWF2
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
€63.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng40A
Độ giãn dài350%
Kết thúcMịn
Chiều dài24 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo550 PSI
bề dầy3 / 32 "
KiểuThương mại cấp
UPC745704644166
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàibề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2840-1/32A Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32ATrơn12 "1 / 32 "€13.90
E JAMES & CO 2840-1/16A Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16ATrơn12 "1 / 16 "€23.57
E JAMES & CO 2840-3/32A Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32ATrơn12 "3 / 32 "€33.64
E JAMES & CO 2840-1/8A Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8ATrơn12 "1 / 8 "€40.85
E JAMES & CO 2840-3/16A Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 12 x 12 Inch | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16ATrơn12 "3 / 16 "€71.75
E JAMES & CO 2840-1/4A Cao Su Silicone Dày 1/4 Inch 12 x 12 Inch | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4ATrơn12 "1 / 4 "€82.48
E JAMES & CO 2840-3/8A Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 12 x 12 Inch | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8ATrơn12 "3 / 8 "€125.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao Su Silicone 2840-3/32B Dày 3/32 Inch 12 x 24 Inch
€63.13 /đơn vị