E James & Co 2830-3/16x | Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 X 36 In | 1mwb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 2830-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MQY 1MWB1

E JAMES & CO 2830-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2MQY phần: 2830-3 / 16XTham chiếu chéo: 1MWB1
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
€34.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
Màuđỏ
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài100%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtsilicone cao su
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-60 độF
Độ bền kéo550 PSI
bề dầy3 / 16 "
KiểuThương mại cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS3920992000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyGiá cả
E JAMES & CO 2830-1/32X Cao Su Silicone 1/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32XTrơn1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2830-1/16X Cao Su Silicone 1/16 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16XTrơn1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2830-3/32X Cao Su Silicone 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32XTrơn3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2830-1/8X Cao Su Silicone Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8XTrơn1 / 8 "€23.72
E JAMES & CO 2830-1/4X Cao Su Silicone 1/4 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4XTrơn1 / 4 "€48.84
E JAMES & CO 2830-3/8X Cao Su Silicone Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AB2MRC 1MWB5 2830-3 / 8XTrơn3 / 8 "€62.66
E JAMES & CO 2830-1/2X Cao Su Silicone 1/2 Inch Dày 2 x 36 In | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2XTrơn1 / 2 "€89.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/16X Cao Su Silicone 3/16 Inch Dày 2 x 36 In
€34.87 /đơn vị