E James & Co 21252164epdm85d | Cao Su Epdm 1/64 Inch T 12 X 36 In | 2unu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 21252164EPDM85D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MBR 2UNU2

E JAMES & CO 21252164EPDM85D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3MBR phần: 21252164EPDM85DTham chiếu chéo: 2UNU2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€20.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng85A
Độ giãn dài200%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo2000 psi
bề dầy1 / 64 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 21252132EPDM85D Cao su Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85DTrơn1 / 32 "12 "€25.03
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Cao su Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DTrơn1 / 16 "12 "€39.19
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Cao su Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DTrơn3 / 32 "12 "€56.87
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Cao su Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DTrơn1 / 8 "12 "€82.87
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Cao su Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DTrơn3 / 16 "12 "€115.92
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Cao su Epdm 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DTrơn1 / 4 "12 "€147.43
E JAMES & CO 21252132EPDM85M Cao su Epdm 1/32 Inch T 36 x 36 Inch 85a | AD2PEQ 3TED3 21252132EPDM85MKhông kết dính1 / 32 "36 "€77.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 21252164EPDM85D Cao su Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In
€20.82 /đơn vị