E James & Co 1600-1/32c | Cao Su Epdm 1/32 Inch Dày 12 X 36 In | 1myd1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1600-1/32C Rubber Epdm 1/32 Inch Thick 12 x 36 In | AB2NKW 1MYD1

E JAMES & CO 1600-1/32C Cao su Epdm 1/32 Inch Dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB2NKW phần: 1600-1 / 32CTham chiếu chéo: 1MYD1
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
€21.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su EPDM
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1000 psi
bề dầy1 / 32 "
KiểuHạng mục đích chung
UPC999571521758
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 1600-1/32A Cao su Epdm 1/32 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€4.96
E JAMES & CO 1600-1/16A Cao su Epdm 1/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€8.56
E JAMES & CO 1600-3/32A Cao su Epdm 3/32 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€10.26
E JAMES & CO 1600-1/8A Cao su Epdm 1/8 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€15.68
E JAMES & CO 1600-3/16A Cao su Epdm 3/16 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€25.13
E JAMES & CO 1600-1/4A Cao su Epdm 1/4 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€30.80
E JAMES & CO 1600-3/8A Cao su Epdm 3/8 Inch Dày 12 x 12 In | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AHạng mục đích chungTrơn300%12 "12 "225 F-40 độF1000 psi€47.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/32C Cao su Epdm 1/32 Inch Dày 12 x 36 In
€21.97 /đơn vị