E James & Co 1500-1/2y | Cao Su Sbr 1/2 Inch Dày 4 X 36 Inch Đen | 1mtz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1500-1/2Y Cao su Sbr 1/2 Inch Dày 4 x 36 Inch Đen | AB2LYT 1MTZ1

E JAMES & CO Cao su 1500-1/2Y Sbr 1/2 Inch Dày 4 x 36 Inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2LYT phần: 1500-1 / 2YTham chiếu chéo: 1MTZ1
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
€40.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng70A
Độ giãn dài150%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su SBR
Tối đa Nhiệt độ.170 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Độ bền kéo800 PSI
bề dầy1 / 2 "
KiểuHạng mục đích chung
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.7
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuLoại hỗ trợĐộ giãn dàiChiều rộngVật chấtTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoGiá cả
E JAMES & CO 365-1/16HGX Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€4.88
E JAMES & CO 365-3/32HGX Cao su Neoprene 3/32 Inch Dày 2 x 36 In | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€7.07
E JAMES & CO 365-1/8HGX Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€8.35
E JAMES & CO 365-3/16HGX Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€11.68
E JAMES & CO 365-1/4HGX Cao su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 x 36 In | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€15.62
E JAMES & CO 365-3/8HGX Cao su Neoprene dày 3/8 inch 2 x 36 In | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXCao cấpTrơn200%2"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€22.01
E JAMES & CO 365-1/16HGY Cao su Neoprene 1/16 Inch Dày 4 x 36 In | AA9MBG 1DWU7 365:1-16 / XNUMXHGYCao cấpTrơn200%4"Cao su neoprene225 F-30 độF1500 PSI€10.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su 1500-1/2Y Sbr 1/2 Inch Dày 4 x 36 Inch Đen
€40.57 /đơn vị