E James & Co 1149t1c53/32b5d | Tấm Cao Su 2umw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3LXL 2UMW7

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AC3LXL Model: 1149T1C53/32B5DTham chiếu chéo: 2UMW7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€77.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng50A
Độ giãn dài500%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su Buna-N / Nitrile
Tối đa Nhiệt độ.220 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy3 / 32 "
KiểuĐặc điểm kỹ thuật quân sự
UPC745704696486
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)32.77
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngĐộ giãn dàiMin. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO 6855C13/32B4D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DTrơn40A600%-50 độF1500 PSI12 "€72.25
E JAMES & CO 3065E3/32B5D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DTrơn50A450%-60 độF1600 psi12 "€76.13
E JAMES & CO 27653/32B4D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DTrơn40A500%-50 độF1300 PSI12 "€84.77
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Cao Su Buna-n 3/32 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MKhông kết dính50A500%-40 độF1500 PSI36 "€252.92
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Cao Su Buna-n 3/32 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MKhông kết dính40A550%-60 độF1200 psi36 "€240.15
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Cao Su Buna-n 3/32 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MKhông kết dính40A600%-50 độF1500 PSI36 "€269.25
E JAMES & CO 6855C13/32B6M Cao Su Buna-n 3/32 Inch Độ Dày 36 x 36 Inch 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MKhông kết dính60A500%-50 độF2100 psi36 "€210.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cao su Buna-n 3/32 Inch Độ dày 12 x 36 In
€77.41 /đơn vị