E James & Co 1055-1/4hgx | Cao Su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 X 36 In | 1dwc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1055-1/4HGX Cao su tổng hợp dày 1/4 inch 2 x 36 In | AA9LXF 1DWC7

E JAMES & CO 1055-1/4HGX Cao Su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AA9LXF phần: 1055-1 / 4HGXTham chiếu chéo: 1DWC7
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
€15.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng60A
Độ giãn dài300%
Kết thúcMịn
Chiều dài36 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1500 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại hỗ trợĐộ giãn dàiTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyKiểuGiá cả
E JAMES & CO 1055-1/16HGX Cao su Neoprene Dày 1/16 Inch 2 x 36 In | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI1 / 16 "Cao cấp€4.76
E JAMES & CO 1055-3/32HGX Cao su Neoprene Dày 3/32 Inch 2 x 36 In | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI3 / 32 "Cao cấp€7.07
E JAMES & CO 1055-1/8HGX Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 2 x 36 In | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI1 / 8 "Cao cấp€8.57
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Cao su Neoprene 3/16 Inch Dày 2 x 36 In | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI3 / 16 "Cao cấp€11.68
E JAMES & CO 1055-3/8HGX Cao su Neoprene Dày 3/8 Inch 2 x 36 In | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI3 / 8 "Cao cấp€22.68
E JAMES & CO 1055-1/2HGX Cao su tổng hợp dày 1/2 inch 2 x 36 In | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI1 / 2 "Cao cấp€29.79
E JAMES & CO 1055-3/4HGX Cao su Neoprene Dày 3/4 Inch 2 x 36 In | AA9LXK 1DWD4 1055-3 / 4HGX2"Trơn300%225 F-30 độF1500 PSI3 / 4 "Cao cấp€37.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO 1055-1/4HGX Cao Su Neoprene Dày 1/4 Inch 2 x 36 In
€15.62 /đơn vị