E James & Co 1030-1/4hga | Cao Su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 X 12 Inch | 1dtu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO 1030-1/4HGA Cao su Neoprene 1/4 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZR 1DTU6

E JAMES & CO Cao su Neoprene 1030-1/4HGA dày 1/4 inch 12 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9KZR phần: 1030-1 / 4HGATham chiếu chéo: 1DTU6
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
€38.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm cao su
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng30A
Độ giãn dài450%
Kết thúcMịn
Chiều dài12 "
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Nhiệt độ.225 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-30 độF
Độ bền kéo1200 psi
bề dầy1 / 4 "
KiểuCao cấp
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS4008210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoLoại hỗ trợĐồng hồ đo độ cứngbề dầyKiểuChiều rộngĐộ giãn dàiMụcGiá cả
E JAMES & CO 1030-1/8HGA Cao su Neoprene Dày 1/8 Inch 12 x 12 Inch | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiTrơn30A1 / 8 "Cao cấp12 "450%Tấm cao su€17.33
E JAMES & CO 1030-1/2HGA Cao Su Neoprene 1/2 Inch Dày 12 x 12 Inch | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiTrơn30A1 / 2 "Cao cấp12 "450%Tấm cao su€73.33
E JAMES & CO 1030-1HGA Cao su tổng hợp dày 1 inch 12 x 12 inch | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiTrơn30A1"Cao cấp12 "450%Tấm cao su€122.93
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Cao su tổng hợp dày 1/8 inch 12 x 24 inch | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiTrơn30A1 / 8 "Cao cấp12 "450%Tấm cao su€41.34
E JAMES & CO 1030-1/4HGB Cao su tổng hợp dày 1/4 inch 12 x 24 inch | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiTrơn30A1 / 4 "Cao cấp12 "450%Tấm cao su€67.80
E JAMES & CO 1030-1/2HGB Cao Su Neoprene Dày 1/2 Inch 12 x 24 Inch | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiTrơn30A1 / 2 "Cao cấp12 "450%Tấm cao su€146.76
E JAMES & CO 1030-1HGB Cao Su Neoprene Dày 1 Inch 12 x 24 Inch | AA9LAE 1DTW1 1030-1HGB1200 psiTrơn30A1"Cao cấp12 "450%Tấm cao su€246.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO Cao su Neoprene 1030-1/4HGA dày 1/4 inch 12 x 12 inch
€38.50 /đơn vị