Dynalon 303694 | Thanh Khuấy Ptfe 2 X 1/4 - Pk10 | 9j250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNALON 303694 Thanh khuấy Ptfe 2 x 1/4 - Gói 10 cái | AF4TBM 9J250

DYNALON 303694 Thanh khuấy Ptfe 2 x 1/4 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AF4TBM phần: 303694Tham chiếu chéo: 9J250
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
€84.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh khuấy
Màutrắng
Kích thước máy2 x 3/10 x 3/10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8505110000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
DYNALON 303515-0003 Quầy khuấy Trứng 5 / 8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Thanh khuấy5/8 x 1 1/4 "1€20.69
DYNALON 375985 Máy khuấy cuvette, Ps, 120 mm LX 3 mm Dia, 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Khuấy-1000€93.27
DYNALON 303515-0007 Thanh khuấy, Trứng, 3/4 Inch x 2 1/2 in | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Thanh khuấy-1€35.06
Thanh khuấy DYNALON 303275-0007G, PTFE, Hình bát giác, 5/16 Inch x 1 1/2 Inch, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GQuầy khuấy-6€49.35
Thanh khuấy DYNALON 303275-0018G, PTFE, Hình bát giác, 3/8 Inch x 2 in | CP4AFA 401R67 303275-0018GQuầy khuấy-1€14.16
DYNALON 303515-0001 Thanh khuấy, PTFE, Trứng, 3/8 Inch x 3/4 in | CP4AFB 401R38 303515-0001Quầy khuấy-1€18.44
Thanh khuấy DYNALON 303475, PTFE, Micro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Quầy khuấy-1€8.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNALON 303694 Thanh khuấy Ptfe 2 x 1/4 - Gói 10
€84.62 /đóng gói