Dynalon 208065-0025 | Muỗng, Đáy phẳng, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 Mm Chiều dài, Chiều dài tay cầm 19 Mm/0.75 Inch, 12 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Muỗng DYNALON 208065-0025, Đáy phẳng, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Chiều dài, 19 mm/0.75 Inch Chiều dài tay cầm, 12 PK | CP4AEP 401R37

DYNALON 208065-0025 Muỗng, Đáy phẳng, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Chiều dài, 19 mm/0.75 Inch Chiều dài tay cầm, 12 PK

Trong kho
Hạng mục: CP4AEP Mẫu: 208065-0025Tham chiếu chéo: 401R37
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
€58.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcScoop

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
Muỗng DYNALON 208065-1000G, Đáy phẳng000 Ml, Chiều dài 5 35/64 X 141 mm, Chiều dài tay cầm 48 mm/1.89 Inch | CP4AEN 401R64 208065-1000GScoop6€235.44
DYNALON 208065-0100 Muỗng, Đáy phẳng, 100 Ml, Chiều dài 67 mm/2 41/64 Inch, Chiều rộng 7 29/32 X 201 mm, 12 PK | CR2ZZP 401R36 208065-0100Scoop12€128.15
Muỗng DYNALON 208065-0250, Đáy phẳng, 250 Ml, Chiều dài 94 mm/3 45/64 Inch, Chiều dài tay cầm 1.65 X 42 mm, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250Scoop12€283.22
Muỗng DYNALON 208065-0050, Đáy phẳng, 50 Ml, Chiều dài 55.4 mm/2 3/16 Inch, Chiều rộng 163 mm/6 27/64 Inch, 12 PK | CP4AER 401R22 208065-0050Scoop12€96.10
DYNALON 107154-0001 Muỗng, Lấy mẫu, 3, 785 Ml, Chiều dài 406 mm/15 63/64 Inch, Chiều rộng 7 63/64 X 203 mm | CP4AET 462X91 107154-0001Scoop1€108.43
Máy cạo DYNALON 490834, Tay cầm ngắn, Chiều dài 13 1/2 X 34.29 Cm, Chiều rộng 4 1/2 X 11.43 Cm | CP4AEU 401R42 490834cái nạo1€128.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNALON 208065-0025 Muỗng, Đáy phẳng, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Chiều dài, 19 mm/0.75 Inch Chiều dài tay cầm, 12 PK
€58.73 /đóng gói