Dynaform 870870 | 4atn9 | Cổ Ống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAFORM 870870 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1.5 inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUH 4ATN9

DYNAFORM 870870 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1.5 inch Đường kính ngoài Hình vuông 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6UUH phần: 870870Tham chiếu chéo: 4ATN9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€88.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cổ phiếu
MàuMàu xám đen
Quảng trường bên trong1-1 / 4 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.1875 "
Vật chấtNhựa chống cháy Polyester Isopthalic (ISOFR)
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100 độF
Quảng trường bên ngoài1-1 / 2 "
Dung sai hình vuông bên ngoài+/- 0.020 "
Loại nhựaISOFR
Độ bền kéo30,000 psi
KiểuSquare
Chiều dày0.125 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.019 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàiChiều dàyGiá cả
DYNAFORM 870860 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1 inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "€35.75
DYNAFORM 870880 Ống vuông Isofr Grey 1/8 T x 2 Inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft.+/- 0.1875 "0.125 "€213.10
DYNAFORM 870890 Ống vuông Isofr Xám 1/4 T x 2 Inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "€114.79
DYNAFORM 870900 Ống vuông Isofr Xám 1/4 T x 3 inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUL 4ATP3 8709005ft.+/- 0.1875 "0.25 "€166.64
DYNAFORM 870910 Ống vuông Isofr Xám 1/4 T x 4 Inch Đường kính ngoài Vuông 5 feet | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "€204.57
DYNAFORM 870920 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1 Inch Đường kính ngoài Vuông 10 feet | AD6UUN 4ATP5 87092010ft.+/- 0.125 "0.125 "€65.90
RFQ
DYNAFORM 870930 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1.5 inch Đường kính ngoài Vuông 10 feet | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "€182.12
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAFORM 870870 Ống vuông Isofr Xám 1/8 T x 1.5 inch Đường kính ngoài Hình vuông 5 feet
€88.27 /đơn vị